Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel 60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurspachtel 60mm FORTIS
Stukkateurspachtel 60mm FORTIS
Stukkateurspachtel 60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790352
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3073131040
EAN/GTIN:
     4317784790352
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stuckateurspachtel, Spachtel, 3073131040, 73131040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,23*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,99*
€ 5,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.