Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel 60mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurspachtel 60mm rostfrei FORTIS
Stukkateurspachtel 60mm rostfrei FORTIS
Stukkateurspachtel 60mm rostfrei FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790376
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3073132040
EAN/GTIN:
     4317784790376
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, Stuckateurspachtel, 3073132040, 73132040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,44*
3 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,67*
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.