Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 12 x 235/150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 12 x 235/150mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 12 x 235/150mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 12 x 235/150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790949
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl • Selbsteinziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren • Gehärtete Vor- und Hauptschneide • Hohe Vortriebsleistung durch extrascharfe Schneidenspitze • 6-kant-Schaft • Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar für Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Spirallänge:
150 mm
udf_EDE_Katalog:
29333008
ø:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784790949
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,08*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,93*
7 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,28*
€ 7,56*
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.