Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,BW,Gr.43/44,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,BW,Gr.43/44,FORTIS
Einziehsocke,BW,Gr.43/44,FORTIS
Einziehsocke,BW,Gr.43/44,FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784797566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797566
EAN/GTIN:
     4317784797566
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung: • Warme und trockene Füße • Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert • 3-lagig • Bis 30 °C waschbar Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265488
Größe:
43–44
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
4317784797566
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken blau, arbeitssocken, Socken, Socke, Schuheinsatz, FORTIS, Schuhsocke, Einziehsocke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,36*
3 Tage
142
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,45*
6 Tage
142
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,46*
Lager 7
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,65*
2 Tage
142
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.