Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 47/48, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 47/48, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 47/48, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 47/48, FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784797696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6900-47/48
EAN/GTIN:
     4317784797696
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung: • Warme und trockene Füße • Extrem feuchtigkeitsabsorbierend • Hautfreundlich • 3-lagig • Bei 30 °C waschbar Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265489
Größe:
47–48
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784797696
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, berufssocken grau, arbeitssocken, Socken, Socke, Schuheinsatz, FORTIS, Schuhsocke, Einziehsocke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,81*
3 Tage
22
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,20*
Lager 7
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 5,50*
6 Tage
22
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,56*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 6,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.