Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Bau-Halbschuh, S3, Gr. 45, FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784799706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784799706
EAN/GTIN:
     4317784799706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bausicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter Schaftrand • Gepolsterte Lederlasche • Durchgehende Decksohle Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265319
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784799706
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe, Bauschuh, FORTIS, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Stiefel, Bausicherheitsschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Schnürstiefel, QR5066223, Stiefel, Bauhalbschuh, Baustiefel, Bausicherheitshalbschuh, Sicherheitsstiefel, Bau-Sicherheitshalbschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuhe, Bau-Sicherheitsstiefel, 4317784799706, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 27,71*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,65*
€ 27,84*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 20,60*
€ 27,88*
€ 4,80*
ab € 22,04*
€ 29,64*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 22,26*
€ 30,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.