Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fülldrahtelektrode 308F D: 1,2 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Fülldrahtelektrode 308F D: 1,2 mm
Fülldrahtelektrode 308F D: 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816097687
Hersteller:
     ALUNOX Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     "308F 1,2
EAN/GTIN:
     4330816097687
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
Massivdrahtelektrode
Fülldrahtelektrode 308 L

Norm: DIN 8556
AWS: E 308 LT-0-4
Werkstoff-Nr.: 1.4316
EN-Norm: EN 12 07 3 T 199 L R M
Schutzgase: Co2, M 21

Fülldrahtelektrode zum MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle. Schweißgut aus austenitischem Chrom-Nickelstahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt für Betriebstemperaturen bis 350 °C; zunderbeständig bis 800 °C, kaltzäh bis -120 °C.
Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311, 1.4319, (1.4541, 1.4550, 1.4552).

Schweißgutanalyse % (Richtwerte):
C; Si; Mn; P; S; Cr; N
0,03; 0,6; 1,4; 0,02; 0,01; 20; 10

Schweißdraht: Dornspulen D300 mit 12,5 kg Netto-Drahtgewicht.

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481779
Abmessung:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 18,85*
€ 22,43
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 17,92*
€ 21,32
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,72*
€ 19,90
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,29*
€ 19,39
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,29*
€ 15,82
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.