Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleelektrode 9,5 mm Pointed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohleelektrode 9,5 mm Pointed
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816098561
Hersteller:
     isdo Tendler
Herst.-Nr.:
     "ELEKTR 9,5 MM
EAN/GTIN:
     4330816098561
Suchbegriffe:
Kohleelektroden
Kohleelektrode zum Fugenhobeln
Rundkohle, verkupfert. Länge: 305 mm.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481737
Abmessung:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohleelektrode, Elektrode, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.