Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebandr. 30M 6x0,65mm 14Z/" Röntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägebandr. 30M 6x0,65mm 14Z/" Röntgen
Sägebandr. 30M 6x0,65mm 14Z/" Röntgen
Sägebandr. 30M 6x0,65mm 14Z/" Röntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816180556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816180556
EAN/GTIN:
     4330816180556
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Sägeband RRR Plus

• Werkzeugstahlsägeband mit gehärteten Zahnspitzen • Bandrücken vergütet • Für allgemeine Sägearbeiten bei niedrig legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm² Lieferung: In 30-m-Rollen.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähnezahl pro Zoll:
14 N
udf_EDE_Katalog:
29016567
Zähne pro Zoll:
14
Zahnform:
Normalzahn
Herstellerartikelnummer:
25200060651400-030
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, Bandsägeblätter, QR4024987, Sägebandrolle, Sägeblatt, Sägeblätter, Röntgen, Sägenblatt, 4330816180556, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 37,83*
€ 49,20*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 37,99*
€ 49,23*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 40,79*
€ 52,89*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 53,86*
€ 4,90*
ab € 41,52*
€ 55,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,261* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.