Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitterrost
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816285060
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6884
EAN/GTIN:
     4330816285060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne 220/4, Auffangvolumen 220 l
• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.12-227
• Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Absolute Korrosionsbeständigkeit
• Niedrige Bauhöhe
• Universell einsetzbar

• Für bis zu 4x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder sonstige Gebinde

Ausführung: ohne Gitterrost
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
18 kg
Maße LxBxH:
1280x1280x180 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830101427
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Stahl-Bodenelemente, GFK-Auffangwannen, Auffangwannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,43*
€ 268,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 268,30*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 293,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 296,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,77*
€ 296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.