Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816414675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3096505500
EAN/GTIN:
     4330816414675
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt. Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. Auswahl des richtigen Elements: 1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte) 2. Maschinenart bestimmen 3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen 4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Durchmesser D:
185 mm
Typ LM:
6–66
Pressen allgemein bis Hubzahl 100/min.:
3500 daN
Höhe H:
39 mm
Gewindedurchmesser G:
M20 x 1,5
Standardschraubenlänge L:
120 mm
Nivellierhöhe Ni:
20 mm
Max. Maschinenfußdicke:
58 mm
Drehmaschinen:
2000 kg
Fräsmaschinen:
2800 kg
Flachschleifmaschinen:
2000 kg
Maschinen allgemein:
4000 kg
Statische Höchstlast:
5500 kg
Modell:
LM 6-66
Sperrcode:
0
Ø D:
185 mm
Belastung pro Element:
2000–5500 kg
Gewinde-Ø G:
M20 x 1,5
Standardschraublänge L:
120 mm
max. Maschinenfußdicke:
58 mm
Pressen allgemein bis Hubzahl 110/min:
3500 kg
statische Höchstlast:
5500 kg
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3096505500
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß, Ausrichtung, Aufstellung, verstellen, Hochdruckdüse, stoßen, Höhe, Tragelement, Montagehilfe, Stützkörper, Montage, Aufstellelement, MOUNT, Höhenausrichtung, stützen, QR4030244, Maschine, aufstellen, LEVEL, tragen, Maschinenelement, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Maschinenaufstellung, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Kautschuk, Stoß, Kühlmittel-Hochdruckdüse, Schwingung, ausrichten, Kunstkautschuk, EFFBE-Maschinenlagerung, Schwingungsaufnehmer, Stützelement, Lager, Element, verankerungsfrei, Elastomerkörper, Anlage, EFFBE-Maschinenfuß, (online), Höhenverstelleung, Ausgleich, lagern, Maschinenlager, Elastomer, LEVEL-MOUNT®, schwingen, Schwingungsausgleich, Lagerung, Maschinenlagerung, Verstellung, Maschinen-Aufstellelement, Maschinenausrichtung, Kunststoff, 3096505500, 96505500
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
26
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 138,97*
2 Tage
31
€ 4,90*
ab € 117,54*
€ 139,20*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 141,21*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 142,62*
€ 4,90*
ab € 120,12*
€ 143,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.