Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweißmaschine Schwinghebel 25kVA pneum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punktschweißmaschine Schwinghebel 25kVA pneum.
Punktschweißmaschine Schwinghebel 25kVA pneum.
Punktschweißmaschine Schwinghebel 25kVA pneum.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816778913
Hersteller:
     Cebotech
Herst.-Nr.:
     TEC-4648
EAN/GTIN:
     4330816778913
Suchbegriffe:
Punktschweißmaschine
punktschweißmaschine
Schwinghebelpunktschweißmaschinen

Fußbetätigte oder pneumatische, wassergekühlte Schwinghebelpunktschweißmaschinen, ausgestattet mit elektronischer Steuerung TE 90 MARK II digital mit 2 Programmen. Die Arme sind ausziehbar mit gerade oder schräg montierbarem Halter aus Chromkupfer. Sowohl der Elektrodenhub als auch die Elektrodenkraft sind stufenlos einstellbar. Der epoxidharzvergossene Trafo ist ebenso wie Arme, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt.
Weitere Ausstattungsmerkmale der pneumatisch betätigten Schweißmaschinen:
• Schmierungsfreier Zylinder zum Vermeiden von Ölnebel
• Einstellbare Elektrodenkraft am Filterdruckminderer mit halbautomatischem Kondensatablass und Manometer
• Drosselventile für Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit
• 2-stufiger Fußschalter zum Aufsetzen/Schweißen. Die erste Stufe dient zur Positionskontrolle des Werkstücks, die zweite zum Schweißen
• Steckanschluss für zweiten Fußschalter zum Abruf zweier verschiedener Zeit-Stromeinstellungen

TE 90 MARK II: Synchrone Steuerung mit Thyristor und Einstellung des Schweißstroms mittels Phasenschnitt, Stromanstieg und Pulsation, 2 Programme Zeit/Strom über Fußschalter abrufbar, einfachste Programmierung, Wahlschalter Weld/No Weld, Einstellung des ersten Zündzeitpunktes, um die Balance des Netzstroms zu optimieren, Selbsthalten des Funktionsablaufs nach der Startauslösung.

Die Schwinghebelpunktschweißgeräte sind alle für den wassergekühlten Betrieb ausgelegt und vorbereitet. Lieferung jedoch ohne Rückkühler (auf Anfrage lieferbar).
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6483061
Ausführung:
pneumatisch
Gewicht:
143 kg
Nennleistung bei 50 % ED:
50 kVA
Max. Materialstärke:
4 + 4 mm
Sekundärer Kurzschlussstrom:
18 kA
Elektrodenkraft:
240 daN
Armabstand:
225 mm
Ausladung Arme min./max.:
230–550 mm
Netzanschluss:
400 V
Netzabsicherung träge:
52 A
Weitere Suchbegriffe: Schweißmaschine, Schweissmaschine, Punktschweissmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.346,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.452,41*
€ 6.488,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.432,76*
€ 6.464,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.359,49*
€ 6.377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.346,69*
€ 6.362,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.