Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweißmaschine linear 50kVA TE 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punktschweißmaschine linear 50kVA TE 90
Punktschweißmaschine linear 50kVA TE 90
Punktschweißmaschine linear 50kVA TE 90
Punktschweißmaschine linear 50kVA TE 90
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816778951
Hersteller:
     Cebotech
Herst.-Nr.:
     TEC-4666
EAN/GTIN:
     4330816778951
Suchbegriffe:
Punktschweißmaschine
punktschweißmaschine
Punktschweißmaschine 466X von 35 bis 50 kVA

Mit Schwinghebel oder lineare Ausführung.

Die pneumatischen, wassergekühlten Punktschweißmaschinen mit Schwinghebel sind ausgestattet mit elektronischer Steuerung digital TE 90 MARK II sowie einem gerade oder schräg montierbarem Halter für Elektroden aus Chromkupfer. Der epoxidharzvergossene Trafo ist ebenso wie Arme, Elektrodenhalter und Elektroden wassergekühlt. Die Bedienung erfolgt über einen zweistufigen Fußschalter zum Aufsetzen/Schweißen; weiter besitzen die Anlagen einen Steckanschluss für einen zweiten Fußschalter zum Abruf zweier, verschiedener Zeit-/Stromeinstellungen. Die Elektrodenkraft ist einstellbar am Filterdruckminderer mit halbautomatischem Kondensatablass und Manometer.
Weitere Ausstattungsmerkmale der linearen Ausführung:
• Arme, Abstand 350 mm, Ausladung fix 400 mm
• Zylinderwände und Kolben verchromt, Zylinder mit Doppelhub, handgesteuert

Die Punktschweißgeräte sind alle für den wassergekühlten Betrieb ausgelegt und vorbereitet. Lieferung jedoch ohne Rückkühler (auf Anfrage lieferbar).

Beschreibung Steuerungen TE 90 MARK II: Synchrone Steuerung mit Thyristor und Einstellung des Schweißstroms mittels Phasenschnitt, Stromanstieg und Pulsation, 2 Programme Zeit/Strom über Fußschalter abrufbar, einfachste Programmierung, Wahlschalter Weld/No Weld, Einstellung des ersten Zündzeitpunktes, um die Balance des Netzstroms zu optimieren, Selbsthalten des Funktionsablaufs nach der Startauslösung.

Punktelektroden und Sonderelektrodenhalter in verschiedenen Ausführungen lieferbar.
Bitte fragen Sie uns.

Die vorgenannten Maschinen sind Modellbeispiele. Alle Maschinen können entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Bitte schildern Sie uns Ihre Anwendung! Neben Standmaschinen sind auch spezielle Tisch-, Punkt- und Buckelschweißmaschinen lieferbar.

Optional: Serie auch mit Steuerung TE500 (250 Programme und 25 einstellbare Parameter) lieferbar.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6483062
Ausführung:
Linear
Typ:
4666
Gewicht:
220 kg
Nennleistung bei 50 % ED:
50 kVA
Max. Materialstärke:
5 + 5 mm
Sekundärer Kurzschlussstrom:
17 kA
Elektrodenkraft:
470 daN
Armabstand:
350 mm
Ausladung Arme min./max.:
400 mm
Steuerung:
TE 90 MARK II
Netzanschluss:
400 V
Netzabsicherung träge:
100 A
Weitere Suchbegriffe: Schweißmaschine, Schweissmaschine, Punktschweissmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.688,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.792,63*
€ 9.273,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.758,61*
€ 9.232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.688,63*
€ 9.149,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.