Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel gekröpft 2,5 cm 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel gekröpft 2,5 cm 3D
Beizpinsel gekröpft 2,5 cm 3D
Beizpinsel gekröpft 2,5 cm 3D
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816779460
Hersteller:
     Chemetall
Herst.-Nr.:
     262545888
EAN/GTIN:
     4330816779460
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
abbeizpinsel 1"
abbeizpinsel
Beizpinsel

Spezialpinsel für die Verarbeitung aller Antox®-Beizprodukte und der Antox®-Neutralisationspaste.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482895
Ausführung:
gekröpft 2,5 cm
Länge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: antox beizpinsel, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.