Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50
Gew.-Schnellw.-F. D2080 M6-20 SK 50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816862865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816862865
EAN/GTIN:
     4330816862865
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Steilkegelschaft nach DIN 2080, Form A

Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen.

Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20 | M6 – M20
Längenausgleich Druck:
15 mm | 12,0 mm
Längenausgleich Zug:
15 mm | 12,0 mm
Einsatz-Ø d:
31 mm
für Einsatz Typ:
FE2/FES2
Schaft SK:
50
Außen-Ø D1:
55 mm
Auskraglänge LA:
79 mm
Sperrcode:
0
SK:
50
Außen-Ø d1:
55 mm
Auskraglänge l1:
90 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3019060020
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellbohrfutter, Gewindeschnellwechselfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindebohrfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,94*
€ 270,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 224,83*
€ 270,74*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.