Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816865941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018790015
EAN/GTIN:
     4330816865941
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m5
Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Mit Anschnittdruckfederung und verstellbarer Vierkantmitnahme. Anwendung: Mit den CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Modell:
SM 6-025
Sperrcode:
0
Abmessungen L1:
56 mm
Abmessungen d:
37 mm
Abmessungen D:
47,5 mm
Schneidbereich in Stahl:
M5 – M18
Spannzangen:
J440, J443
Zylinderschaft S:
25 mm
Längenausgleich Zug T:
11,0 mm
Längenausgleich Druck H:
11 mm
Abmessungen L2:
96 mm
Abmessungen L3:
56 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018790015
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidfutter din 1835, Gewindeschneidfutter, und, Zubehör, M20, Gewindeschneidapparat, 025, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Futter, Gewindeschneidapparat-/futter, Zylinderschaft, mit, SM6-025, Tapmatic, Gewindeschneid-Apparat, 1879, 3018790015, 18790015
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 464,34*
€ 530,10*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,53*
€ 530,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 530,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 466,85*
€ 532,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 470,22*
€ 546,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,22*
€ 620,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,02*
€ 575,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.