Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter SM2 Zyl.20mm M1,4-7 TAPMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidfutter SM2 Zyl.20mm M1,4-7 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM2 Zyl.20mm M1,4-7 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM2 Zyl.20mm M1,4-7 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter SM2 Zyl.20mm M1,4-7 TAPMATIC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816874769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018790005
EAN/GTIN:
     4330816874769
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindeschneidfutter din 1835
Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Mit Anschnittdruckfederung und verstellbarer Vierkantmitnahme. Anwendung: Mit den CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Modell:
SM 2-020
Sperrcode:
0
Abmessungen L1:
50 mm
Abmessungen d:
19 mm
Abmessungen D:
27,0 mm
Schneidbereich in Stahl:
M1,4 – M7
Spannzangen:
J116, J117
Zylinderschaft S:
20 mm
Längenausgleich Zug T:
4,5 mm
Längenausgleich Druck H:
5 mm
Abmessungen L2:
53 mm
Abmessungen L3:
26 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018790005
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, und, Zubehör, 020, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Futter, Gewindeschneidapparat-/futter, Zylinderschaft, mit, SM2-020, Tapmatic, Gewindeschneid-Apparat, 1879, 3018790005, 18790005
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 345,68*
€ 396,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,28*
€ 396,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 335,19*
€ 396,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 348,84*
€ 399,07*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 348,90*
€ 408,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.