Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.Schl A 6x3,5 x S 6x3,5mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Autog.zwill.Schl A 6x3,5 x S 6x3,5mm Meterware
Autog.zwill.Schl A 6x3,5 x S 6x3,5mm Meterware
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816907450
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58461
EAN/GTIN:
     4330816907450
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenschlauch 50m
autogenschlauch
Zwillings-Autogenschlauch, Meterware

Zwillings-Autogenschlauch für Sauerstoff/Brenngase nach DIN EN ISO 3821, in extrudierter Ausführung, hochflexibel, jedoch knickfest.
• EPDM-Qualität
• Schläuche geklebt
• Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C
• Rollenlänge: 50 m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482067
Abmessung:
6,0 x 3,5 und 6,0 x 3,5 (außen 13 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: Autogen-/Zwillingsschlauch, Schläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.