Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdklemme 600 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdklemme 600 A
Erdklemme 600 A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816911570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4167
EAN/GTIN:
     4330816911570
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme
Masseklemme

• Mit Messingband, bei 600 Ampere mit Kupfergeflecht

Weitere Informationen:
Belastung bei 35 % ED:
bis 600 A
Belastung bei 60 % ED:
500 A
udf_EDE_Katalog:
26994679
Ausführung:
Kupferband
Beschreibung:
mit Kupfergeflecht
Belastung bis:
600 A
Sperrcode:
0
Belastung bei 35 % ED/60 % ED:
bis 600 A/500 A
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3092340060
Markenname:
neutrale Produktlinie
Belastbar bis:
600 A
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Erdklemme, QR4030452, 4330816911570, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
77
€ 4,79*
ab € 5,45*
€ 7,77*
2 Tage
77
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 7,84*
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,85*
9 Tage
84
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,92*
3 Tage
84
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.