Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelbuchse 200 A (10-25 qmm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelbuchse 200 A (10-25 qmm)
Schweißkabelbuchse 200 A (10-25 qmm)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816961797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816961797
Suchbegriffe:
Schweißkabelbuchse
Schweißkabelkupplung
schweißkabelbuchse 10-25 qmm
schweißkabelkupplung
Schweißkabelbuchse

• Zur Montage am Schweißkabel • Erhältlich in 3 Ausführungen

Weitere Informationen:
für Belastung bis:
200 A
für Kabel:
10–25 mm²
udf_EDE_Katalog:
26994701
Belastung bis:
200 A
ø:
14 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
10–25 mm²
Belastbar bis:
200 A
Weitere Suchbegriffe: schweißkabelkupplung - 10 - 25 qmm, Kabelbuchse:Ersatzbuchse, Schweßkabelbuchse, QR4030446, Buchsenteil, 4330816961797, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
39
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,96*
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,99*
2 Tage
46
1
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,69*
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.