Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelbuchse 400 A (50-70 qmm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelbuchse 400 A (50-70 qmm)
Schweißkabelbuchse 400 A (50-70 qmm)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816961810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816961810
EAN/GTIN:
     4330816961810
Suchbegriffe:
Schweißkabelbuchse
Schweißkabelkupplung
schweißkabelkupplung
Schweißkabelbuchse

• Zur Montage am Schweißkabel • Erhältlich in 3 Ausführungen

Weitere Informationen:
für Belastung bis:
400 A
für Kabel:
50–70 mm²
udf_EDE_Katalog:
26994701
Belastung bis:
400 A
ø:
24 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
50–70 mm²
Belastbar bis:
400 A
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse:Ersatzbuchse, Schweßkabelbuchse, QR4030446, Buchsenteil, 4330816961810, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,87*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 7,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,68*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,80*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.