Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelstecker 400 A(35-50 qmm) Z 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelstecker 400 A(35-50 qmm) Z 21 mm
Schweißkabelstecker 400 A(35-50 qmm) Z 21 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816961834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816961834
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker 35-50mm²
schweißkabelstecker
Schweißkabelstecker

• Zur Montage am Schweißkabel • Erhältlich in 4 Ausführungen

Weitere Informationen:
für Belastung bis:
400 A
für Kabel:
35–50 mm²
Zapfengröße:
13 | 21 mm
udf_EDE_Katalog:
26994700
Belastung bis:
315 A
ø:
21 mm
Belastung max.:
400 A
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
35–50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstecker, QR4030447, Steckerverteiler, Kabelstecker, Steckerteil, 4330816961834, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
91
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,35*
Lager 7
78
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 8,40*
4 Tage
150
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 9,59*
13 Tage
34
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 9,96*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.