Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Lochplattenschrauben 3,5x 30/24 CMN, VPE 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS Lochplattenschrauben 3,5x 30/24 CMN, VPE 1000
SBS Lochplattenschrauben 3,5x 30/24 CMN, VPE 1000
SBS Lochplattenschrauben 3,5x 30/24 CMN, VPE 1000
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816998731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816998731
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube 3,5 x 30
Lochplattenschraube, CMN, Großabnahme/Handelsverpackung

• Für die Befestigung von Gipskarton-Lochplatten • Kleiner Senkkopf-Ø 6,5mm für planes Versenken der Schraube • Kreuschlitz PH 2-Antrieb Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Ware nur im Umkarton erhältlich! Hinweis: Achtung - Staffelmengenpreise zu diesen Artikeln können Sie im Extranet unter Angebote, Fachbereich Befestigungstechnik, ersehen oder wenden Sie sich direkt an den Fachbereich Befestigungstechnik.

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,5 x 30 mm
Palettenmenge:
384000 Stk/Anz
Mindestbestellmenge:
16000 Stk/Anz
udf_EDE_Katalog:
30307351
VE:
1000 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4330816998731
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, Befestigungstechnik, Lochplattenschraube, Lochplattenschrauben, Schrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00626*
€ 0,00917*
Lager 7
6800
1
€ 4,79*
ab € 0,00576*
€ 0,00947*
1 Tag
8000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00716*
€ 0,01046*
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
1000
€ 9,80*
ab € 0,0113*
€ 0,0161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.