Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpunktzange Tec 7911 2,5 Kva Tecna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpunktzange Tec 7911 2,5 Kva Tecna
Handpunktzange Tec 7911 2,5 Kva Tecna
Handpunktzange Tec 7911 2,5 Kva Tecna
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163198833
Hersteller:
     Cebotech
Herst.-Nr.:
     TEC-7911
EAN/GTIN:
     4332163198833
Suchbegriffe:
Handpunktzange
Punktschweißzange TEC 7911 – 2,5 kVA

Luftgekühlte, pneumatische Punktschweißzange für Karosseriewerkstätten sowie für Wartungs- und Vorbereitungsarbeiten in Industrie- und Handwerksbetrieben.

Ausgestattet mit elektronischem Synchronzeitgeber mit SCR 2 bis 65 Perioden. Da der Kompensationskreis den Zeitregler steuert, werden ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweißen auf Blechen mit Lackspuren, oxidierten Teilen oder auf verzinkten Blechen erreicht.

Die Steuerung erfolgt mit Schweißstromregelung bei Schweißungen von besonders dünnen Blechen, Drähten usw. Überdies steuert ein Druckwächter in der Zange den Zeitgeber, sobald der korrekte Arbeitsdruck zwischen den Elektroden gegeben ist. Zur Vergrößerung des Armabstandes ist die Zange mit einem zusätzlichen unteren Armanschluss ausgestattet.

Der Transformator besitzt die Isolationsklasse F (getestet mit 4000 V Wechselspannung).

Lieferung inkl. 1 Satz Elektrodenarme 7401. Weitere Elektrodenarme auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6483053
Gewicht:
16 kg
Betriebsdruck max.:
6 bar
Netzspannung 50 Hz:
400 V
Nennleistung bei 50 % ED:
2,5 kVA
Max. Materialstärke:
2,5 + 2,5 mm
Sekundärer Kurzschlussstrom:
8,2 kA
Elektrodenkraft:
125 mm: 120 daN; 500 mm: 38 daN
Armabstand:
94 mm
Ausladung Arme min./max.:
125–500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,52*
€ 1.962,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,52*
€ 1.949,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,55*
€ 1.886,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,07*
€ 1.850,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,88*
€ 1.820,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.