Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleelektrode steckbar D 13,0mm lg. 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohleelektrode steckbar D 13,0mm lg. 430mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163232025
Hersteller:
     isdo Tendler
Herst.-Nr.:
     "13,0J
EAN/GTIN:
     4332163232025
Suchbegriffe:
Kohleelektroden
Kohleelektrode zum Fugenhobeln
Kohlesteckelektroden Länge 430 mm, steckbar.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481737
Abmessung:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohleelektrode, Elektrode, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.