Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür Breite 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltür Breite 2400 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163244493
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4332163244493
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Doppelflügeltür statt Standard, Zubehör für alle Isoliercontainer

• Schützt feuchtigkeitsempfindliche Produkte
Für den Außen- und Innenbereich.
Keine Tropfwasserbildung.
Gleicht sogar extreme Temperaturschwankungen aus.
• Frostsicher mit optionalem Wandheizer
Wintertaugliches Außenlager für frostempfindliche Güter.
• Wahlweise mit Kühlaggregaten für wärmeempfindliche Produkte
Ideal für Getränkelager oder Depots mit verderblicher Ware.
Bestens geeignet als Außenlager für Gastronomieabfälle.
Einfache Montage
Kombinationen werden vormontiert geliefert.
Endmontage auf Anfrage!
• Stabile Konstruktion mit Statik
max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 kN/m²
max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²
• Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß
Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt.
• Lieferumfang Elektropaket
Typ 7a, 8a, 9a: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 2 Langfeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko®-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.
Typ 7b, 8b, 9b: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 3Langefeld-Wannenleuchten 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko®-Steckdose, Anschluß für Potenzialausgleich.



• Mit Treibriegel und Sicherheitsschloss,
Breite 2400 mm

Weitere Informationen:
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830306998
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.