Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost
Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost
Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost
Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163247760
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7086
EAN/GTIN:
     4332163247760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne 65 l

Universell einsetzbarer Werkstoff
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe.
Duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergeben ein sehr gutes Brandverhalten und hohe chemische Beständigkeit.
Absolute Korrosionsbeständigkeit
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff und können direkt am Boden aufgestellt werden.
Niedrige Bauhöhe für vereinfachtes Handling bei der Arbeit.

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden auf dem Gitterrost.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.
Abb. zeigt GFK-Auffangwanne mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
4,0 kg
Tragfähigkeit:
– kg
Maße LxBxH:
820x410x230 mm
Auffangvolumen:
65 l
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830101440
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Paletten-Auffangwannen, GFK-Paletten-Auffangwannen, Palettenwannen, GFK-Auffangwannen, Auffangwannen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 121,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,49*
€ 123,38*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 123,38*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 123,70*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,17*
€ 127,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
5112
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.