Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur 15 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur 15 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Autogengarnitur 15 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163403364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163403364
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 15m
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L Autogengarnitur(AG): Schläuche mit Schlauchverbinder Autogenzwillingsgarnitur(AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Länge:
15 m
udf_EDE_Katalog:
26994603
Ausführung:
Autogengarnitur
Typ:
AG
Schlauchlänge:
15 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Garnituren, Autogengarnitur, Schlauchgarnitur, Autogen-Garnitur, Garnitur, QR4030417, Autogen-Schlauchgarnitur, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,33*
€ 73,63*
€ 4,90*
ab € 57,40*
€ 74,52*
39 Tage
3
€ 8,50*
ab € 59,84*
€ 75,06*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 91,54*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,85*
€ 105,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.