Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 ST tZn A 10,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 ST tZn A 10,5 HP
DIN 125 ST tZn A 10,5 HP
DIN 125 ST tZn A 10,5 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163461883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163461883
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Form A, feuerverzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt.

Weitere Informationen:
d1:
10,5 mm
d2:
20,0 mm
Nennmaß:
10,5 mm
s:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307096
S:
2,0 mm
VE:
1000 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163461883
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 form a verzinkt, din 125, din 125 form a, AM1251050, Stahl, 00125.021, DIN, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, Befestigungstechnik, tZn, Unterlegscheiben, U-Scheiben, 10, 5x20x2, Scheibe, DIN125, Vergleiche, ISO, feuerverzinkt, 125, tzn, Scheiben, D125, Artikel, nach, Norm, Flache, rund, 5, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,0218*
€ 0,0296*
6 Tage
15000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0321*
1 Tag
15000
1000
€ 8,50*
ab € 0,027*
€ 0,0365*
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0299*
€ 0,0405*
1000
€ 4,80*
ab € 0,0328*
€ 0,0437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.