Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Hammerkopfschr. HS 28/15 8.8 galZn M 8x 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163531692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889284100080060
EAN/GTIN:
     4332163531692
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschraube HS 28/15, Stahl 8.8, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 60 mm
Auszugsdrehmoment:
8 Nm
Empf. Last*:
4,0 kN
udf_EDE_Katalog:
30307353
Gewinde:
M8
l:
60 mm
H:
4,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163531692
Markenname:
neutrale Produktlinie
Empfohlene Last*:
4,0 kN
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube, Hammerkopfschraube, Profil-Schrauben, Hammerköpfe, Halfenschrauben, AM88928860, Befestigungstechnik, Profilschrauben, Typ, 28/12, Montageschienenschraube, 28/28, 28/15, Artikel, ohne, Norm, 26/26, ART88928, verzinkt, ProfilSchrauben, Halfen, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, 88928.410, M8x60, galZn, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,6434*
€ 0,8234*
100
€ 4,90*
ab € 0,6053*
€ 0,8245*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6613*
€ 0,8413*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,7561*
€ 0,9661*
1 Tag
100
100
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.