Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 60
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 60
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163609858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889504100160060
EAN/GTIN:
     4332163609858
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschraube HS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 60 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empf. Last*:
17,3 kN
udf_EDE_Katalog:
30307360
Gewinde:
M16
B:
17,0 mm
l:
60 mm
H:
11,0 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163609858
Markenname:
neutrale Produktlinie
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Weitere Suchbegriffe: ART88950, Typ, 50/40, Halfenschrauben, Befestigungstechnik, Profilschrauben, Artikel, ohne, Norm, 88950.410, verzinkt, AM889501660, ProfilSchrauben, Halfen, 49/30, 54/33, Profil-Schrauben, 50/30, 52/34, Montageschienenschraube, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschrauben, M16x60, 486, 4.6, Hakenschrauben, galZn, Montageschiene, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
85
50
Frei Haus
ab € 2,238*
€ 2,768*
9 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,2398*
€ 2,7698*
50
€ 4,90*
ab € 2,1921*
€ 2,893*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,8686*
€ 3,5186*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,238*
€ 2,66322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.