Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 38/17 galZn M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 38/17 galZn M12
Gewindeplatte Typ 38/17 galZn M12
Gewindeplatte Typ 38/17 galZn M12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163610274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163610274
Suchbegriffe:
ART88952
Typ
36/36
Muttern
Hammerkopf-Gewindeplatte GP 38/17, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 38/45, 38/17, 36/36 und 36/20 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 mm
Empf. Last:
5,7 kN
udf_EDE_Katalog:
30307365
Gewinde:
M12
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163610274
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,5784*
€ 0,8064*
8 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,6447*
€ 0,8347*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,5526*
€ 0,8826*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,7369*
€ 0,9569*
2 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7726*
€ 0,91939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6926*
€ 0,82419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.