Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 5x100 mit Hakenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 5x100 mit Hakenschraube
Federklappdübel 5x100 mit Hakenschraube
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163791720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163791720.
EAN/GTIN:
     4332163791720
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Hakenschraube

• Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange

Weitere Informationen:
Abmessung:
5 x 100 mm
Bohr-Ø:
16 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
44 mm
udf_EDE_Katalog:
30307887
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163791720
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, federklappdübel, Hohlraumdübel, Dübel, Metalldübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
400
25
€ 4,95*
ab € 0,7573*
€ 1,0873*
Lager 7
340
25
€ 4,79*
ab € 0,7597*
€ 1,0897*
2 Tage
400
25
€ 8,50*
ab € 0,866*
€ 1,236*
100
€ 4,80*
ab € 1,18*
€ 1,48*
6 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 1,0797*
€ 1,5638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0897*
€ 1,29674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9997*
€ 1,18964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9697*
€ 1,15394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9297*
€ 1,10634
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7597*
€ 0,90404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.