Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163796039
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3029990620
EAN/GTIN:
     4332163796039
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser, 90° Ausführung: Hochleistungs-Walzenstirnfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Umfangsfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Abmessungen L:
60 mm
Wendeschneidplatte:
APET/APKT 16..
Abmessungen l1:
44 mm
Ø D:
80 mm
Schnitttiefe ap/max.:
44 mm
IK:
ja
Abmessungen Ø d1:
25 mm
Abmessungen Ø d H7:
32 mm
Anzahl WSP:
15
Anzahl zc*:
5
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029990620
Weitere Suchbegriffe: Walzenstirnfräser, walzenstirnfräser, Wendeplattenfräser, Aufsteck-Walzenstirnfräser, positiv, Aufsteckfräser, Eckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Gard, Igel-Fräser, Innenkühlung, 90G, DIN1880, mit, 90°, Modularfräser, Kordelfräser, 3029990620, 29990620
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 499,00*
€ 566,11*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 502,30*
€ 566,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,72*
€ 574,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 534,74*
€ 602,80*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 531,49*
€ 610,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,22*
€ 607,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.