Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z4 für RD.1604 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163796336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029990915
EAN/GTIN:
     4332163796336
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Abmessungen L:
50 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT..16...
Ø D:
52 mm
Anzahl Schneiden:
4
Schnitttiefe ap/max.:
3; 4 mm
IK:
ja
Abmessungen Ø d H7:
22 mm
Abmessungen Ø d:
16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029990915
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf format, plan-und kopierfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, und, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Rundplattenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Kopierfräser, Aufsteck-Kopierfräser, mit, Modularfräser, Kopier-, Planfräser, 3029990915, 29990915
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 190,98*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 193,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 196,38*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 200,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,91*
€ 201,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.