Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163799009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029694130
EAN/GTIN:
     4332163799009
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
Bohrstange zum Innenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
A25S-GGFR 0413
Sperrcode:
0
Wendeschneidplatte:
LCMF 1304....
Abmessungen h1:
11,5 mm
Abmessungen l1:
250 mm
Abmessungen s:
4 mm
Abmessungen l2:
40 mm
Abmessungen d:
25 mm
Abmessungen h:
23 mm
Abmessungen b:
24,0 mm
Abmessungen tmax:
7,5 mm
Abmessungen Ø Dmin.:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029694130
Weitere Suchbegriffe: Innendrehen, Stechklemmhalter, zum, Drehen, Klemmhalter, Einstechklemmhalter, Stechen, Halter, Innenstechen, und, Abstech-, 3029694130, 29694130
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 212,88*
€ 252,26*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 252,48*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 252,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 259,61*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 271,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.