Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur 30 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur 30 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Autogengarnitur 30 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163837824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163837824
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L Autogengarnitur(AG): Schläuche mit Schlauchverbinder Autogenzwillingsgarnitur(AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Länge:
30 m
udf_EDE_Katalog:
26994603
Ausführung:
Autogengarnitur
Typ:
AG
Schlauchlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Garnituren, Autogengarnitur, Schlauchgarnitur, Autogen-Garnitur, Garnitur, Autogen-Schlauchgarnitur, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 122,33*
€ 148,83*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 148,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 204,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 206,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 213,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.