Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur A 4x3,5 xS 4x3,5mm 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur A 4x3,5 xS 4x3,5mm 15m
Autogengarnitur A 4x3,5 xS 4x3,5mm 15m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163842514
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58504
EAN/GTIN:
     4332163842514
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 15m
Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur
Acetylen- (4,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (4,0 x 3,5 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
• Schläuche mit Schlauchverbinder
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482069
Ausführung:
Autogengarnitur
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Autogengarnitur, Garnituren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.