Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 10m
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163842576
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58497
EAN/GTIN:
     4332163842576
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 10m
Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur
Acetylen- (4,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (4,0 x 3,5 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
• Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche geklebt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482069
Ausführung:
Autogenzwillingsgarnitur
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Garnituren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.