Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 15m
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 15m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163842583
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58507
EAN/GTIN:
     4332163842583
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenzwillingsschlauch 15m
Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur
Acetylen- (4,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (4,0 x 3,5 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
• Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche geklebt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482069
Ausführung:
Autogenzwillingsgarnitur
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, Garnitur, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Garnituren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 53,43*
€ 69,64*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,44*
€ 69,66*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.