Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 40m
Autog.zwill.garn. A 4x3,5x S 4x3,5mm 40m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163842620
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58532
EAN/GTIN:
     4332163842620
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenschlauch 40m
autogenschlauch
Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur
Acetylen- (4,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (4,0 x 3,5 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
• Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche geklebt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6482069
Ausführung:
Autogenzwillingsgarnitur
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Garnituren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.