| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163895855 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7897801403 EAN/GTIN: 4332163895855 |
| |
|
| | |
| Silikon-Spray • Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm • Schützt vor Nässe und Rost • Universell einzusetzen: schmiert, schützt, imprägniert • Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben • Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport • Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk) • Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung • Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie • Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung • Montagehilfe, Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich • Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +180 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzsprühkopf mit 17-mm-Röhrchen für Silikonspray E-COLL | udf_EDE_Katalog: | 29314802 | Inhalt: | – l | kata_BG1: | BG1 | kata_BGx_Nr: | 3564001601 | Gebinde: | Ersatzsprühkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coll, Ersatzsprühköpfe, E-COLL, Wartungsprodukt, E-Coll-Silikon-Spray, Ersatzsprühkopf, Sprühköpfe, Instandhaltungsprodukt, Ersatz-Sprühkopf, Silikon-Spray, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,122* | € 0,20* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,143* | € 0,234* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,142* | € 0,234* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,1494* | € 0,2444* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|