Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Maschinenreibahle NC VHM TiALN 7,5mm BECK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015820750
EAN/GTIN:
     4332163927471
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109,0 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
15
Gusseisenwerkstoffe:
16
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Nenn-Ø:
7,5 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015820750
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, 1582, Durchgangsloch/Sackloch, Reibahlen, VHM-NC-Maschinenreibahle, Beck, BECK, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Vollhartmetall, Reibahle, VHM-Maschinenreibahle, VHM, HNC, für, TiAlN, 3015820750, 15820750
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,43*
€ 86,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,75*
€ 86,71*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,22*
€ 89,47*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 90,49*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 73,48*
€ 92,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.