Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Drucktaste 9mm NT Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser mit Drucktaste 9mm NT Cutter
Cuttermesser mit Drucktaste 9mm NT Cutter
Cuttermesser mit Drucktaste 9mm NT Cutter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4904011010767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073470009
EAN/GTIN:
     4904011010767
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Ausführung: Aluminium-Druckgussgehäuse mit Metall-Klingenführung. Fixierung der Klinge durch Drucktaste, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073470009
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, cuttermesser 11mm, Cutter, Metallgehäuse, mit, Drucktastenmechnik, Messer, 3073470009, 73470009
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
832
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,58*
2 Tage
832
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,03*
2 Tage
916
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 5,05*
4 Tage
906
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.