Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber Standard 75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364017987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073170255
EAN/GTIN:
     4975364017987
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Universalschaber, klassische Klingenform Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073170255
Weitere Suchbegriffe: schaben, Tischler, Kratzer, SCR-C75, SCRC75, Schreiner, Multi, Farben, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, Universalschaber, Lacke, Multifunktion, Standartschaber, Lack, kratzen, Schaber, Eckschaber, Scrape, 3073170255, 73170255
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,22*
3 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 13,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 13,41*
2 Tage
99
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 13,45*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 10,83*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,21*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.