Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschaber 90mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschaber 90mm TAJIMA
Eckschaber 90mm TAJIMA
Eckschaber 90mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364018007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073170250
EAN/GTIN:
     4975364018007
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Universalschaber, extraweite Klingenform Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073170250
Weitere Suchbegriffe: Universalspachtel, Standard, Farben, SCR-N95, SCRN95, Lacke, Multifunktion, Lack, kratzen, Scrape, QR4029233, schaben, Tischler, Kratzer, III, Schreiner, Multi, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, Universalschaber, Handwerkzeuge, Schaber, Eckschaber, Maurerwerkzeuge, Tajima, Eck-Schaber, 3073170250, 73170250
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,25*
3 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 13,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 13,44*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 13,48*
4 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 10,83*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,21*
Ähnlich
Tajima
SCR-C75
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.