| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5015364104306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C2KS EAN/GTIN: 5015364104306 |
| |
|
| | |
| Maueranschlussschiene C2KS Zur Verbindung neuer Mauerwerkwände an Bestandskonstruktionen. Material: Edelstahl. Die C2KS Maueranschlussschiene ist ein Mauerverbindungssystem, das mit den meisten gängigen Block- und Steinformaten bei Um- und Neubauarbeiten verwendet werden kann. Das C2KS Profil kann bei Mauerwerkdicke ab 60 mm verwendet werden. Die nötigen Befestigungsmittel sind im C2KS Paket enthalten. Die mitgelieferten Dübel eignen sich für den Anschluss an Vollziegelmauerwerk. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 2240 = 2 x 1120 mm | Lager: | Strecke | SST-Nr.: | C2KS | Neue Mauerdicke: | 60–250 mm | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 5015364104306 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 132,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,45* | € 136,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,588* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|