Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWP-Formteile IUSE399/92 SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWP-Formteile IUSE399/92 SST STRECKE
EWP-Formteile IUSE399/92 SST STRECKE
EWP-Formteile IUSE399/92 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5015364847104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IUSE399/92
EAN/GTIN:
     5015364847104
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
EWP-Formteile IUSE, ohne Montageschenkel (ehemals HWS)
Weitere Informationen:
A:
92 mm
B:
399 mm
C:
51 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
IUSE399/92
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5015364847104
Weitere Suchbegriffe: EWP-Formteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 10,00*
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,8162*
€ 10,3407*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 10,64*
Lager 7
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 11,325*
€ 11,325*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,325*
€ 13,47675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 339,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.