Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Aquarius standard, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchspender Aquarius standard, weiß
Handtuchspender Aquarius standard, weiß
Handtuchspender Aquarius standard, weiß
Handtuchspender Aquarius standard, weiß
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5027375045455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5027375045455
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender »Aquarius™ Standard«, C-Falzung

Eigenschaften: • Spender für Falzhandtücher mit C-Falzung • Einzeltuchentnahme • Wartungsfreundlich • Für Bereiche mit hohem Verbrauch • Schnell nachfüllbar • Reinigungsfreundlich • Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung • Weiße Hochglanzoberfläche

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268579
Breite:
317 mm
Höhe:
407 mm
Tiefe:
147 mm
Herstellerartikelnummer:
6954
Herstellername:
Kimberly-Clark GmbH
Markenname:
Kimberly-Clark
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 16,43*
€ 21,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 29,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,82*
€ 35,32*
€ 4,19*
ab € 25,64*
€ 35,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,85*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.