Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung temporär,50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung temporär,50ml
Schraubensicherung temporär,50ml
Schraubensicherung temporär,50ml
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5412386056079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5412386056079
EAN/GTIN:
     5412386056079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung Soft Lock, temporär

• Anaerobe, mittelfeste Schraubensicherung • Auf Basis Methacrylat • Verhindert selbstständiges Lösen der Verbindung durch Vibrations- oder Stoßbelastungen bzw. thermischer Beanspruchung • Kann mit normalen Handwerkzeugen wieder gelöst werden • Zur temporären Sicherung von Metallgewindeverbindungen • Flüssig, Viskosität bei 25 °C: 1000 mPa´s • Max. Einsatztemperatur: +150 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316188
Inhalt:
0,05 l
Farbe:
blau
Gebinde:
Flasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 20,57*
1
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 22,21*
1
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 25,81*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 28,29*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 339,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.